絞り込み
ブランド
- MK(丸喜金属本社)
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,107)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る

ステンレス アジャストゴンベ HL
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
ルーム丁番2R(両面皿)
MK(丸喜金属本社)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷から4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
パワー棚受(スチール)
MK(丸喜金属本社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷付属品木ねじ材質スチール色ホワイト寸法t(mm)4.5耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
ウエイト戸当 アンカー用
MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷重量扉用で、耐久性に優れています。用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
MK ワーク戸当 フック付 45mm WB
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。用途内装建具用。トラスコ品番356-0783色ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
公団戸当
MK(丸喜金属本社)¥299税込¥3291個当日出荷内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20色ヘアライン質量(g)49
プッシュロック機能付ドアストッパー
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM仕上塗装(シャンパンカラー)
ピリエ戸当
MK(丸喜金属本社)¥699税込¥7691個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
マリック ステン兼用打掛 80mm
MK(丸喜金属本社)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864材質SUS304長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
マリック ST締付打掛 70mm
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
カウンターヒンジ S-966
MK(丸喜金属本社)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
ピリエ戸当 グレー
MK(丸喜金属本社)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷床付・巾木兼用タイプです。用途屋内用戸当。木質・コンクリート用付属品ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂幅(mm)36.5高さ(mm)51.5タイプ木質/コンクリート兼用径(Φmm)【座径】36.5奥行(mm)36.5
オート鎌錠
MK(丸喜金属本社)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から翌々日出荷扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
ミドル戸当(白ゴム)
MK(丸喜金属本社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上WB