MK GM レバーハンドル LIMITED B/S51 D-9001KシリーズMK(丸喜金属本社)3日以内出荷
TXSチューブラ錠のフェイルセーフ設計です(閉じ込め防止機能)。レバーハンドルに適度な衝撃や、必要以上の回転トルクを与え金属疲労が生じた時、または通常使用(軽荷重での繰り返し:経年劣化)での部品磨耗等による損傷が起こった場合、ラッチボルトは錠内部に引き込まれたままとなり(フェイルセーフが作動)、扉が開かなくなるなどのトラブルを回避する事ができます。室内用。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~36取付扉厚(mm)30~36バックセット(mm)51ケース深さ(mm)75
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
打込み丸カン八幡ねじ税込¥6,578¥5,980