ピクチャーレール レールサンカラーズ福井金属工芸(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー石こうボードに最適です石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください壁面取り付け専用です
ステンレス木ネジ福井金属工芸¥4,198~税込¥4,618~
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
ステンレス製の木ネジ
ウォールラック ZIGRACK BOX福井金属工芸3日以内出荷
壁面を有効に活用できるウォールラックシンプルなボックス型デザイン厚さ2.5mmの薄い木質材を釘やダボを使わずに、裏側からVカットを入れ、角部を高い精度で直角に仕上げるVカット工法を採用意匠性、耐久性に優れたオレフィンシート、本物の木材と遜色ない意匠性を再現した樹脂シート。キズや汚れに強く耐久性に優れた素材ですピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要石膏ボード、木壁対応
ウォールシェルフ ZIGRACK福井金属工芸3日以内出荷
壁面を有効に活用できるウォールラックピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい複数組み合わせて使ったり縦に取り付けたりフレキシブルなシェルフです金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要石膏ボード、木壁対応落下防止とハンキング機能を備えたバーは、ストールや傘などちょっとしたものを掛けることもできます縦横上下、自由に取付できます
ウォールラック ZIGRACK SLIM福井金属工芸3日以内出荷
壁面を有効に活用できるウォールラック上下2通りの取り付けが可能で使い方も広がります取り付ける人や空間を選ばないシンプルでスリムなシェルフですピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい平らな面を上にして取り付ければディスプレイシェルフに!逆さまに取り付ければ文庫本などの倒れやすいものを置くことができるリバーシブル金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要石膏ボード、木壁対応
平ヒートン福井金属工芸¥14,980~税込¥16,478~
1箱(20組)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
平ヒートン福井金属工芸当日出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ丸頭:3.1×20mm材質黄銅色ニッケルメッキ安全荷重(kg)20アズワン品番64-5251-52サイズ規格大
二重折釘福井金属工芸(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
二重折釘福井金属工芸当日出荷から3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください
二重折釘福井金属工芸¥14,980~税込¥16,478~
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください
鉄 木ネジ福井金属工芸¥3,598~税込¥3,958~
1箱(10グロス)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具
鉄 二重折福井金属工芸3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください
N型吊カン 鉄福井金属工芸当日出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ(皿頭2.7×16mm材質鉄呼び寸法30号用/チドリ穴安全荷重(kg)20アズワン品番64-5259-06
N型吊カン 鉄福井金属工芸(1件のレビュー)3日以内出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジなし材質鉄穴径(Φmm)(ビス穴)2.5呼び寸法大/三角カン付安全荷重(kg)15アズワン品番64-5259-05
N型吊カン 鉄福井金属工芸¥7,998~税込¥8,798~
1箱(20組)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
締結金具福井金属工芸(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
額吊金具。取付物と壁面の間、約2mmで取付可能。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm材質鉄色ユニクロメッキ安全荷重(kg)5
吊り金具福井金属工芸3日以内出荷
額吊金具
付属品木ネジ皿頭:3.1×20mm材質鉄色ユニクロメッキ安全荷重(kg)7アズワン品番64-5258-89
吊り金具福井金属工芸3日以内出荷
額吊金具。直付け吊金具
付属品木ネジ皿頭:3.1×20mm材質鉄色ユニクロメッキ安全荷重(kg)7アズワン品番64-5258-88
組立式二重折釘福井金属工芸当日出荷
和室金具
付属品鉄木ネジ(皿4.1×38)ブロンズ安全荷重(kg)10アズワン品番64-5258-15
扇面額受 長押福井金属工芸当日出荷
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
扇面額受 長押福井金属工芸3日以内出荷
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄幅(mm)(受け)25安全荷重(kg)3アズワン品番64-5258-09
扇面額受 長押福井金属工芸3日以内出荷
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
扇面額受 鴨居福井金属工芸(1件のレビュー)当日出荷
鴨居用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄幅(mm)(受け)25安全荷重(kg)3アズワン品番64-5257-89
扇面額受 鴨居福井金属工芸(1件のレビュー)3日以内出荷
鴨居用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
扇面額受 壁用福井金属工芸(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
昭和折釘福井金属工芸当日出荷から3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
昭和折釘福井金属工芸当日出荷から3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
昭和折釘福井金属工芸¥8,998~税込¥9,898~
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
重量用壁面取り付け金具福井金属工芸(1件のレビュー)3日以内出荷
額吊金物。100号、150号の抜カンに対応。壁面用
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm材質鉄色ニッケルメッキ安全荷重(kg)50アズワン品番64-5257-16
重量用額受福井金属工芸当日出荷から3日以内出荷
額吊金物。壁面用。コンクリート壁の場合はカールプラグ(別売り)を使用してください
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm材質鉄色黒安全荷重(kg)30
十手金具福井金属工芸(6件のレビュー)当日出荷
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm材質ステンレス安全荷重(kg)5
喚鐘釘福井金属工芸3日以内出荷
取付方法:書院または琵琶床などの天井前後左右に、あて木をし手前を向けて打ちます
額吊レールセット D型福井金属工芸3日以内出荷
D型ピクチャーレールセット
付属品D型レール:1本●ランナー:2ヶ●ストッパー(ゴム):2ヶ●木ネジ:5本材質レール:アルミタイプ壁面用長さ(m)1安全荷重(kg)50アズワン品番64-5255-21
額吊レールセット C型福井金属工芸3日以内出荷
C型ピクチャーレールセット
付属品C型レール:1本●ランナー:2ヶ●ストッパー(ゴム):2ヶ●木ネジ:5本材質レール:アルミ長さ(m)1安全荷重(kg)10
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498
もちあげさんベストツール税込¥1,428¥1,298