中厚ステンレス丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8
普通丁番 生地WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用丁番。
木製取手WAKI(和気産業)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用の取手木製なので手触りが暖かい。
用途取手材質土台・亜鉛合金、取手・天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)取手取手
木製つまみWAKI(和気産業)(22件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ色生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
木製ツマミ ブラウンWAKI(和気産業)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木色ダークブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
木製取手 パインWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質/仕上天然木/クリアニス付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)取手取手
真鍮Nメッキ花型丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番材質(本体)真鍮付属品取付けビス付き寸法(mm)36
厚口カラー丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
特殊丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
面付けタイプ。カバンや木製の小箱に。
ストップ付ステー左右WAKI(和気産業)当日出荷
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番材質(本体)鉄付属品取付けビス付きタイプS-21
ステー天開用WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番材質(本体)鉄開き方天開用付属品取付けビス付き
真鍮Nメッキ丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。付属品取付ビス付(2.1×10mm)軸径(Φmm)3.2寸法(mm)19材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3長さ(mm)19幅(mm)17.3種類平丁番ねじ穴数4
真鍮Nメッキ巾広丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)真鍮種類平丁番
真鍮ケース用丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)当日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番材質(本体)真鍮軸径(Φmm)1.6板厚(mm)0.2ねじ穴数4
厚口ステンレス丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
中厚ステンレス丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
薄口カラー丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります