こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12
材質ステンレス線
線径(Φmm)4
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色グリーン
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質真鍮
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)4
材質スチール クロームメッキ
寸法(mm)6×37×250
色クローム
寸法A(mm)6
寸法D(mm)260
寸法B(mm)37
穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm)Φ3.5
材質ステンレスSUS304
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
棚受け金具棚柱用
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法50×50mm
線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)15
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
材質SUS304
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質スチール、クロームメッキ
色クローム
線径(Φmm)6
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)0.77~0.83
材質亜鉛めっき線
サイズ#21
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
用途細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。
材質亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。
オンとメンのセットでお使いください。
材質真鍮、ニッケルメッキ
色クローム
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質SUS304
穴径(Φmm)4
寸法A(mm)15
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。
石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。
材質(本体)樹脂/ABS
耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで
材質(ねじ部)ナット/真鍮
使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個
材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ
色黒
径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60
幅(mm)10
棚受け金具棚柱用
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
棚柱用のネジです。
寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32
材質ステンレス
径(Φmm)3.1
頭径(Φmm)6.2
適合ドライバー2番
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。