建築金物 :「吊り戸車 引き戸」の検索結果
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。
耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)
トラスコ品番241-6395
材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)
質量(kg)0.6
車輪径(Φmm)50
タイプ複車(直線移動用)
車輪幅(mm)7
吊車複車
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。
材質本体・戸車/スチール
吊車複車
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)3000
トラスコ品番381-4581
材質スチール(SGH)
質量(kg)7.3
寸法A(mm)57
耐荷重(kg)100
寸法D(mm)46.8
寸法E(mm)7.1
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
板厚(mm)1.7
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。