建築金物 :「折戸 ドア」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。 仕様軸受部には鋼球が封入されています トラスコ品番166-0110 材質本体・戸車:ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.64 品名単車 寸法L(mm)M14 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)55 寸法b(mm)44.9 寸法J(mm)99.0 寸法K(mm)60 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100 吊車単車
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8679 材質本体・戸車:スチール 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
2,798 税込3,078
20日以内出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8681 材質本体・戸車:スチール 質量(g)506 品名単車 車のみ 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)45.5 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
4,798 税込5,278
20日以内出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8680 材質本体・戸車:スチール 質量(g)250 品名単車 車のみ 寸法A(mm)51 耐荷重(kg)40 寸法b(mm)36.6 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
2,698 税込2,968
20日以内出荷

用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。伸縮扉用単車は溶接直付けタイプの単車です。 トラスコ品番127-9254 材質本体・戸車:スチール 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります