建築金物 :「樹脂軸受」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車 トラスコ品番787-0302 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)50 耐荷重50(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールに使用する吊り車です。 トラスコ品番855-8691 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.41 品名単車2型 耐荷重(kg)50 適合レールN20-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールに使う吊り車です。 トラスコ品番855-8696 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.44 品名単車2型 耐荷重(kg)100 適合レールN40-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールに使用する吊り車です。 トラスコ品番855-8690 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.21 品名単車2型 耐荷重(kg)30 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車 トラスコ品番787-0299 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.2 品名単車 耐荷重(kg)30 耐荷重30(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。 トラスコ品番855-8689 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.29 品名ツール単車 耐荷重(kg)100 適合レールN40-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途工具用バランサー等の吊り車 トラスコ品番787-0281 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.15 品名ツール単車 耐荷重(kg)30 耐荷重30(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。
用途扉を吊る車として。 トラスコ品番855-8688 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.62 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)200 適合レールN40-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452 材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH 付属品吊りタイプハンガー金具×4 シルバー 仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443 枠材外額縁・内目地 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを走行する複車。 トラスコ品番194-9039 全長(mm)55 材質/仕上スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入) 質量(kg)0.32 耐荷重(kg)40 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-24 直径(mm)(戸車)24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング