建築金物 :「浴室 枠」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430) トラスコ品番849-3641 セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本 寸法(mm)450×450×50 有効開口(mm)404×404 適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) トラスコ品番849-3627 セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本 寸法(mm)626×626×41 質量(kg)12.2 有効開口(mm)534×534 適合厚さ(mm)【仕上げ材】15 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430) トラスコ品番849-3642 セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)600×600×50 質量(kg)8.5 有効開口(mm)554×554 適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430) トラスコ品番849-3643 セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本 寸法(mm)600×600×50 質量(kg)8.3 有効開口(mm)554×554 適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) トラスコ品番849-3626 セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本 寸法(mm)476×476×41 有効開口(mm)384×384 適合厚さ(mm)【仕上げ材】15 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕様木ねじ(別途)でも取付可能 トラスコ品番849-3559 セット内容ハンガー:4個 質量(kg)2.9 寸法(縦×横)(mm)617×617 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー トラスコ品番849-3684 セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット 寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴) 有効開口(mm)555×555 蓋材切断寸法(mm)572×572 適合厚さ(mm)12
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様補強2本 付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4 タイプ気密・断熱 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)70 蓋材切断寸法586
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様補強2本 付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1 タイプ気密 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)105 蓋材切断寸法586
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります