こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。
※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(本体)SUS304
耐荷重(kg)500
材質(ベース)スチール
背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)
用途仕事で受け取れない・用事で外出・てが離せない ネットで便利になったのに受け取り事が不便に感じてしまう
付属品キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール1枚、固定金具2個プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本、コーナークッション4個
寸法(mm)受け取り:350×400×720
材質/仕上亜鉛メッキ鋼板(スチール)、焼付け塗装
本体質量(kg)13.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×810
投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス「リシム」シリーズ、使いやすい大きさで人気の「ミドル」です。上段がポスト、中段・下段が宅配ボックスになった兼用ボックスです。上段ポストは、可変ダイヤル錠付きでA4サイズ封筒に対応しています。中段ボックスは80サイズに対応、小物の受取りに便利です。下段ボックスは、2Lペットボトル1ケース(6本)が入る大容量!。留守でも複数荷物が受け取れるので、ネットショッピングを頻繁にご利用の方、本・雑貨など比較的小さい物が多く届く方にもお勧めです。
用途宅配ボックス兼郵便受として
付属品キー4本(上下同一)、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コーナークッション4個、固定金具2個、プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本
材質亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)
質量(kg)【下段】最大20【中段】最大15
色濃木目調(扉)、サテンブラック(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段郵便ポスト】335×280×30【中段宅配ボックス】350×290×190【下段宅配ボックス】350×280×390
本体サイズ(mm)幅410×奥行325×高さ820
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。