引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSSロックマンジャパン3日以内出荷
ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます閉扉信号/施錠信号接点内蔵DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150
防水型大型電磁錠 LC-5000Gロックマンジャパン3日以内出荷
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です引き戸用取付金具を取り揃えています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です防水型大型電磁錠、大型門扉に最適施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12/24対応防水性あり吸着力(kg)680
埋込型非接触カードリーダー ST-226ロックマンジャパン3日以内出荷
埋込型のスタンドアロン式カードリーダー(屋内仕様)テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能ですカード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋内 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードEM 125KHz防水性なし
防水型小型電磁錠 LC-4500DLSSロックマンジャパン当日出荷
電磁式電気錠(VOLCALOCK)
コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。
取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。
屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。
施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649