267 オフセット引戸錠 間仕切錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
267 オフセット引戸錠 表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5
277S オフセット引戸錠(両面サムタン)BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:60mm扉厚:30~40mm付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40
266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
266 角型鎌錠 表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
266 角型鎌錠 間仕切錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST[金物]10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST[金物]10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライクBEST[金物]10日以内出荷
材質:鋼板動作温度:-5℃~+40℃定格電圧:DC30V保護構造:IP6X(防水機能なし)付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm 端子台 なべドリルネジ4×16mm仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
265 ラウンド鎌錠 表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
265 ラウンド鎌錠 間仕切錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
265 ラウンド鎌錠 両面サムターン錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)72厚さ(mm)42
265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
261 大型サムタン鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:50mm扉厚:30~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)79色シルバー
262 サムタン鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:50mm扉厚:30~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)42色シルバー
250 引き寄せ締りBEST[金物]10日以内出荷
左勝手材質:黄銅扉厚:36mm以上付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5色黒
252 引手付鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)バックセット:30mm扉厚:28~36mm縦框巾:50mm以上付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内引戸長さ(mm)113幅(mm)47厚さ(mm)41
250 引き寄せ締りBEST[金物]10日以内出荷
右勝手材質:黄銅扉厚:36mm以上付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5色黒
248 手掛付鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
左勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21色サテンクローム
248 手掛付鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
右勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21色サテンクローム
230-S 彫込片鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304バックセット:38、50mm扉厚:30~60mm作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸長さ(mm)150幅(mm)88厚さ(mm)124色バレル研磨
560 彫込ボルト ホーニングBEST[金物]当日出荷
用途雨戸、引違い窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×20mm、(受)皿木ネジ2.7×16mm
696C 鍵穴キャップBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)扉厚:30~40mm付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mmNO.696C 鍵穴キャップ材質:AES樹脂(別売)
用途パネル・ラバトリーブース長さ(mm)21幅(mm)17.5高さ(mm)17.5
696 フラットSK錠BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)扉厚:30~40mm付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mmNO.696C 鍵穴キャップ材質:AES樹脂(別売)
用途パネル・ラバトリーブース長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5
628 SK錠前BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクロームNo.628S・P、628-S40-1に使用できるコカギです。
628 SK錠前BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム扉厚:13、16、20、40mm付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)
用途パネル・ラバトリーブース高さ(mm)67.5仕上塗装+サテンクローム
610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)BEST[金物]10日以内出荷
材質:黄銅、AES樹脂
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸幅(mm)92色シルバー高さ(mm)55仕上シルバー
1615 レバー引戸表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質 黄銅バックセット 26mm扉厚 30~40mm付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸長さ(mm)35幅(mm)72.5厚さ(mm)35
1615 レバー引戸表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質 黄銅バックセット 26mm扉厚 30~40mm付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸長さ(mm)35幅(mm)72.5厚さ(mm)35
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
神棚・袖付グリーンクロス税込¥5,828¥5,298
神棚・大天理グリーンクロス税込¥6,488¥5,898
神棚・中神明グリーンクロス税込¥9,788¥8,898