兼用面付旗蝶番BEST[金物]当日出荷
用途軽量室内ドア材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304付属品皿木ネジ3.5×25mm色古代ブロンズ取手握り玉
ベスト 327S 角引手 ヘアラインBEST[金物]9日以内出荷
ステンレス製の引手。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引戸に使用する引手材質ステンレス鋼SUS304色ヘアライン取付ねじ皿木ネジ3.5×16mm
ベスト 1308 座付取手 265ミリ 黄銅磨きBEST[金物]9日以内出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
押す側に使用する押板『ベスト 1308 押板 265ミリ 黄銅磨き #1308-1-2』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用するハンドル材質黄銅全長(mm)265幅(mm)50色黄銅磨き奥行(mm)35取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm取手取手
ベスト 1308 座付取手 265ミリ サテンクロームBEST[金物]9日以内出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
押す側に使用する押板『ベスト 1308 押板 265ミリ サテンクローム #1308-1-1』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用するハンドル材質黄銅全長(mm)265幅(mm)50色サテンクローム奥行(mm)35取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm取手取手
ベスト 1308 押板 265ミリ 黄銅磨きBEST[金物]9日以内出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
引く側に使用するハンドル『ベスト 1308 座付取手 265ミリ 黄銅磨き #1308-2-2』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用する押板材質黄銅全長(mm)265幅(mm)50色黄銅磨き奥行(mm)5取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm取手取手
ベスト 1308 押板 265ミリ サテンクロームBEST[金物]9日以内出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
引く側に使用するハンドル『ベスト 1308 座付取手 265ミリ サテンクローム #1308-2-1』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用する押板材質黄銅全長(mm)265幅(mm)50色サテンクローム奥行(mm)5取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm取手取手
ベスト 997C ケアハンドル 450ミリBEST[金物]9日以内出荷
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル材質ナラ材全長(mm)450幅(mm)30奥行(mm)30取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm取手取手
ベスト 997B ケアハンドル 450ミリBEST[金物]9日以内出荷
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル材質ナラ材全長(mm)450幅(mm)30奥行(mm)30取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm取手取手
ベスト 997A ケアハンドル 450ミリBEST[金物]9日以内出荷
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル材質ナラ材全長(mm)450幅(mm)20奥行(mm)30取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm取手取手
462 ホイトコBEST[金物](5件のレビュー)当日出荷
用途滑り出し欄間窓セット内容左右1組材質ステンレス鋼SUS304仕上電解研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉質量(kg)5以下
483 押倒金物 古代ブロンズBEST[金物]9日以内出荷
用途押し(内)倒し欄間窓材質ステンレス鋼SUS304色古代ブロンズ取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
483 押倒金物 ホーニングBEST[金物]9日以内出荷
用途押し(内)倒し欄間窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
489 クレセント 60ミリ 黄銅磨きBEST[金物]当日出荷
用途引違い小窓材質黄銅鋳物色黄銅磨き仕様遮音、遮風寸法H(mm)23寸法A(mm)60寸法F(mm)56寸法D(mm)5寸法E(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)17取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm寸法I(mm)3.5寸法G(mm)13寸法P1(mm)45寸法P2(mm)43
489 クレセント 55ミリ 黄銅磨きBEST[金物]11日以内出荷
用途引違い小窓材質黄銅鋳物色黄銅磨き仕様遮音、遮風寸法H(mm)21寸法A(mm)55寸法F(mm)50寸法D(mm)4寸法E(mm)25寸法B(mm)14寸法C(mm)15取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm寸法I(mm)3.5寸法G(mm)12寸法P1(mm)43寸法P2(mm)38
481 窓締 左勝手用 黄銅磨きBEST[金物]9日以内出荷
用途開き小窓材質黄銅色黄銅磨き勝手左取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
角引手付捻締 古代ブロンズBEST[金物]9日以内出荷
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上古代ブロンズ取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
角引手付捻締 黄銅磨きBEST[金物](1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
角引手付捻締 サテンニッケルBEST[金物](1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
中折締 古代ブロンズBEST[金物]9日以内出荷
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上古代ブロンズ取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)28~38
中折締 黄銅磨きBEST[金物]9日以内出荷
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)28~38
中折締 サテンニッケルBEST[金物]9日以内出荷
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)28~38
ラバトリーストライクBEST[金物]9日以内出荷
内開き・外開き兼用のラバトリーストライク。木口の切り欠き不要で取り付けが簡単です。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×20mmパネル厚(mm)30~40
ラバトリーヒンジ 外開き用BEST[金物](1件のレビュー)当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)15タイプ外開き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)30~40
ラバトリーヒンジ 内開き用BEST[金物](1件のレビュー)当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)15タイプ内開き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)30~40
アジャストT型サポートBEST[金物]当日出荷
丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
平付戸当BEST[金物](2件のレビュー)当日出荷
用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
床付戸当りBEST[金物]当日出荷から9日以内出荷
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
871 新洋額吊BEST[金物]10日以内出荷
材質:黄銅耐荷重:1kg付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途額吊金物長さ(mm)13.5幅(mm)12高さ(mm)12仕上サテンニッケル
997F ケアハンドルBEST[金物]10日以内出荷
材質:天然木付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
997E ケアハンドルBEST[金物]10日以内出荷
材質:天然木付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498
もちあげさんベストツール税込¥1,428¥1,298