ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に
付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本
材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32/35兼用
簡単な操作で固定・取り外しができます
固定すると縦型手すりとしても使用できます
別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
簡単な操作で固定・取り外しができます
固定すると縦型手すりとしても使用できます
別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
浴室などに使える高齢者に優しい樹脂ブラケットを使用し、水回りにお使いいただけます。手すり棒は現場にあわせてカットできます。施工壁によって壁取付け用固定ねじ2種(ユニットバス用と在来工法用)から選べます。手すり棒は握りやすいディンプル付きです。
用途浴室の手すりに
付属品壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ5×20(12本)、壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ 5×70(6本)
材質手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂
長さ(mm)600
直径(Φmm)32
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32/35兼用
軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本
径(Φmm)手すり径32/35兼用
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。