強力丸落ACE(エース)3日以内出荷
扉、点検口などの固定にご使用いただけます。
SUSメーター点検口 ビス止め仕様ACE(エース)3日以内出荷
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
仕様450角材質SUS304本体質量(kg)5仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元右外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
モリギン 戸当り帽子掛 K型ACE(エース)当日出荷
戸当り帽子掛けです。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本材質SUS304耐荷重(kg)5本体質量(g)80仕上ヘアーライン
SUS公団型戸当り アオリ止付ACE(エース)当日出荷
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
室内開き扉にご使用いただけます。
アオリ止めが付いています。
仕様アオリ止付付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本材質SUS304本体質量(g)62仕上ヘアーライン
SUS義星丁番ACE(エース)当日出荷から3日以内出荷
一般木製、アルミ出入口扉にご使用いただけます。
モリギン アングルダボ SS-307ACE(エース)3日以内出荷
樹脂製でL字型のタナダボです。木ネジで棚板とダボを固定出来ます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ナイロン
モリギン 木ダボACE(エース)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
モリギン ステン角バンド 穴あきACE(エース)取扱停止中
上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン寸法B(mm)30寸法C(mm)25板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
モリギン ステン角バンド 合せ用ACE(エース)取扱停止中
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途垂木などの角材の固定などに材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン寸法B(mm)30寸法C(mm)32板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
モリギン ステン角バンド タルキオサエ用ACE(エース)取扱い終了
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途垂木などの角材の固定などに材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン寸法B(mm)30寸法C(mm)25板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
モリギン 角バンド 穴あきACE(エース)(1件のレビュー)取扱停止中
上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)30寸法C(mm)25板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
モリギン 角バンドACE(エース)(1件のレビュー)取扱停止中
用途角材の固定、接合に使える金具です材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)30寸法C(mm)32板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
モリギン 角バンド 合せ用ACE(エース)取扱停止中
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定に材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)30寸法C(mm)32板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
引戸・開き戸兼用回転式表示器ACE(エース)当日出荷
引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。
扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。
共受け、平受けの2タイプをセットしています。
回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40
スリムボルトACE(エース)(1件のレビュー)当日出荷
用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。材質SUS304付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本表面処理ヘアーライン
木棚用傾斜ブラケット 右側用ACE(エース)3日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)傾斜角度(°)0~90
止めネジ付き長ソケットACE(エース)当日出荷から3日以内出荷
固定用の回転止めを使用し、固定してください。
材質亜鉛ダイカスト付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本形状ソケット
戸当り 公衆トイレ用 盗難防止型ACE(エース)3日以内出荷
盗難の危険性が少ない形状。
用途公衆トイレ用の戸当り。付属品スチール十字穴付A皿木ネジ2本 4×25(mm)2個材質SUS304、ゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×21×95
戸当り コート掛けACE(エース)3日以内出荷
用途コート掛けに使用。付属品スチール十字穴付皿木ネジ2本(3.1×16)材質ステー: SUS304、戸当り:ゴム仕上ヘアライン寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×22×89
ワンタッチパイプサポート 32mmパイプ用ACE(エース)3日以内出荷
パイプはパイプ受に対し17mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)安全荷重(kg)50(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
ワンタッチパイプサポート 25mmパイプ用ACE(エース)3日以内出荷
パイプはパイプ受に対し15mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)安全荷重(kg)40(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
フェルトアジャスターセットACE(エース)4日以内出荷
アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。
スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。
木製脚などへの加工も可能です。
材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
スリム棚柱 ホワイト PG102ACE(エース)当日出荷
材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
スリム棚柱 PG101ACE(エース)(1件のレビュー)3日以内出荷
材質SUS430質量(g)140穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
スライド丁番 100度開き 交換用ACE(エース)3日以内出荷から10日以内出荷
材質鋼(仕上げ:ニッケルめっき)仕様アーム1個、ベース1個付属品鉄ニッケル皿木ネジ3.5×16(4本)カップ径(Φmm)35推奨扉厚(mm)15~20
アルミ巾広プレート ブロンズACE(エース)3日以内出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
アルミアングル ブロンズACE(エース)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ穴径(Φmm)5寸法t(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)30木ねじサイズ3.5~4.5
アルミ巾広金折 ブロンズACE(エース)当日出荷から3日以内出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
アルミ金折 ブロンズ ALA-45ACE(エース)3日以内出荷
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法t(mm)4寸法w(mm)25木ねじサイズ3.5~4.5
アルミ金折 シルバーACE(エース)3日以内出荷
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法t(mm)4寸法w(mm)25木ねじサイズ3.5~4.5
ユニクロ 万能L型ACE(エース)(4件のレビュー)当日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
木の葉ベビー帽子掛けACE(エース)(4件のレビュー)予約販売
カエデ材と鋳鉄のおしゃれなデザインのフックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金、(木部)カエデ付属品取付けネジ 2本寸法(mm)23×68×63色ブロンズ
棒タスキACE(エース)3日以内出荷
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具材質鋼 6ナイロン適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16仕上クロームメッキ
吸盤ダブルフックACE(エース)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
2重で安心Wロック方式、強力吸着
ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。
木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。耐荷重(kg)6材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR)寸法H(mm)95寸法D(mm)58寸法W(mm)58
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498
もちあげさんベストツール税込¥1,428¥1,298