建築金物 :「棚板 ねじ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
外径(mm)(本体)8
ネジ込みタイプのタナダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
樹脂製でL字型のタナダボです。木ネジで棚板とダボを固定出来ます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ナイロン
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要
材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付
仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)
傾斜角度(°)0~90
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。