建築金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
1箱(400個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1箱(200個)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
本数(付属ビス)4
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質(本体・ストライク)鉄、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12
適合扉厚(mm)23~42
用途軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切るための金具。
扉と扉の枠に掘り込んでネジで取り付けます。
材質真鍮
色ゴールド
本数(付属ビス)4
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
外径(mm)(本体)8
手すり用ブラケットです。
仕様32
材質真鍮
寸法(mm)A68.4、B38、C37、D32.5、E23、F20、G15.5、H16.7、I5.2
本体質量(g)150
仕上クロームメッキ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
手すり用ブラケットです。
仕様32
材質真鍮
寸法(mm)A68.4、B38、C37、D32.5、E23、F20、G15.5、H16.7、I5.2
本体質量(g)140
仕上クロームメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)
材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム
寸法H(mm)8
耐荷重(kg)20/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)
材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム
寸法H(mm)8
耐荷重(kg)20/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。