建具金物 (7) 建物管理・メンテナンス (2) カテゴリ: 建築金物ブランド: MIZUKAMI(水上)すべて解除
YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 MIZUKAMI(水上) 3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途 戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様 12mmフロアタイプ 付属品 回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚 性能 【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級 材質 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外形寸法(mm) 466×466×67.5 開口寸法(mm) 450×450 関連資料 (0.28MB)
YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型 MIZUKAMI(水上) 3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途 戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様 12mmフロアタイプ 付属品 回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚 性能 【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級 材質 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外形寸法(mm) 622×622×67.5 開口寸法(mm) 606×606 関連資料 (1.38MB)
ステン枠防音調整戸車 MIZUKAMI(水上) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質 枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入) 調整範囲(mm) 3.5~8 耐荷重N(kgf) 30(2個使用時)
鉄枠防音調整戸車 MIZUKAMI(水上) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質 枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入) 調整範囲(mm) 3.5~8 耐荷重N(kgf) 30(2個使用時)
ステンレス枠調整戸車 MIZUKAMI(水上) 当日出荷 から 3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質 枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm) 3.5~8 耐荷重N(kgf) 30(2個使用時)
鉄枠調整戸車 MIZUKAMI(水上) 当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
タイプ V型 車輪径(Φmm) 30角 材質 枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無) 調整範囲(mm) 3.5~8 耐荷重N(kgf) 30(2個使用時)
鉄枠調整戸車 MIZUKAMI(水上) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質 枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm) 3.5~8 耐荷重N(kgf) 30(2個使用時)
KV戸車 MIZUKAMI(水上) 当日出荷 から 3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプ U型 材質 枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm) 3.5~8
KV型レール戸車 MIZUKAMI(水上) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1箱(20個)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質 枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm) 3.5~8
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります