建築金物 :「犬 の ドア」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂
開口寸法(mm)H260×W210
寸法(横×縦)(mm)250×345
適合扉厚(mm)28~40
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。