用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
用途斜め梁と受け梁、登り梁と受け梁との接合に使用します。セット内容フリーウイング×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×8本、全ねじボルト(M12×200)×1本、丸鋼ナット×1個、M12ナット×1個 ※斜め梁の角度が151°~ 163°の場合は、別途両ねじボルトM12×300をご用意ください。材質フリーウイング、丸鋼ナット:JIS G 3101 SS400表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52が別途ございます。付属品ビスYPR-115(Mグリーン)×18本 専用座金×1枚材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品羽根×1個、バネ×1個、六角ボルト(M12×225)×1本、M12ナット×1個材質羽根:JIS G 3101 SS400相当、バネ:JIS G 3521 SW-C相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当付属品ナット×1個使用方法(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3101 SS400付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値11.3短期基準接合耐力(kN)60.0