スリムフック WS-15シリーズオーエッチ工業当日出荷から3日以内出荷
ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。
仕様【安全係数】5使用荷重(kg)1500寸法A(mm)104寸法D(Φmm)12寸法E(mm)128寸法B(mm)162寸法G(mm)25寸法C(Φmm)27寸法F(Φmm)23