建築金物 :「鋼鋼管」の検索結果
特価
本日8月19日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
付属品コーチスクリュー(6×65)4本
使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1.ビス止め万能羽子板Ⅱは、従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしかできないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。2.大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。3.横架材などの取合方向が多いとき、ボルトの錯綜を少なくして取り付けることが出来ます。4.本体が腰高になっている為、ラチェットレンチもラクに使用出来ます。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本
材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、パイプ:JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
バーリング加工により強度が増した両引きタイプの腰高羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
横架材などの取り合い方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取付ることが出来ます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
使用方法使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通し、ナットで締付けます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A05-07
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。