建築金物 :「引き戸 車輪」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品+なべタッピンねじ4×50 1本
形状Y型
車輪径(Φmm)26
材質(車輪)POM
材質(ケース)PA66
仕上DG色塗装
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング樹脂ベアリング
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)
材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング金属ベアリング
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)最大5
色黒
材質(本体)6ナイロン
材質(車輪)ポリアセタール
耐荷重(kg)10(2ヶで)
推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
適合レールAFD-1500、AFD-1300
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
適合扉質量(kg)30以下
適合扉厚(mm)24以上
適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB
ベアリング金属ベアリング
材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ベアリング金属ベアリング
適合レールHR-150、HR-130
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
適合扉質量(kg)30以下
適合扉厚(mm)24以上
適合レールAFD-1500、AFD-1300
ベアリング金属ベアリング
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様クローズ速度調整不可
付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
仕上DG色
適合扉厚(mm)24以上
適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様クローズ速度調整不可
付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
仕上DG色
適合扉厚(mm)24以上
適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。