建築金物 :「引戸 アウトセット」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 全長(mm)1000 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 全長(mm)2400 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトセット引戸に最適な錠前です。 アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質ストライク/ステンレス鋼 材質(本体)亜鉛合金
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトムリビンテックアウトセット引戸鎌錠
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明) 付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ 対応戸厚(mm)33~40
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアウトセット用上部レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け 材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼 付属品(+)なべタッピンねじ4×25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。 全長(mm)2400 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

アトムリビンテック下部吊元固定金具(OFD-3N SYSTEM)
戸の重量20Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの下部吊元固定金具。
用途アウトセット用収納折戸用 材質/仕上亜鉛合金/クロメート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります