SDシステム上レールアトムリビンテック4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)3000仕上アンバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レールアトムリビンテック4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レールアトムリビンテック5日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
T型ブラケットアトムリビンテック4日以内出荷
主に中間棚、可動棚などの下面に取付けて使用するパイプ受け金具です。
付属品+皿タッピンねじ3.5×25 2本材質亜鉛合金仕上クロームメッキサイズ(mm)Φ32パイプ用
2WAYソフトクローズパーツアトムリビンテック翌日出荷
AFDシステムガイドFG-100S用ガイドレールです。
トラスコ品番434-7452材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
タンスガードアトムリビンテック4日以内出荷
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください)材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
収納折戸用丁番アトムリビンテック当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本材質鋼、POM、PA66仕上黒塗装
下ガイド用レールアトムリビンテック当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ押し出し材色シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
SWフリーオープン金具セットアトムリビンテック5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ4×16(アイボリー塗装)(2本)/バインドタッピンねじ3.5×25(4本)/バインドタッピンねじ3.5×25(2本)内訳SW-960-F 1ヶ SW-960-B 1ヶ SW-960-ST 3ヶ SW-961 1ヶ SW-961-SP 2ヶ SW-961-CT 1ヶ
RT戸引手アトムリビンテック4日以内出荷から10日以内出荷
付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)材質ステンレス鋼(SUS304)
LR戸当りアトムリビンテック当日出荷
仕様生地ヘアーライン(バンパー:白)付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
戸袋用開口側上部レールアトムリビンテック3日以内出荷
材質アルミ押出し材色シルバーサイズ425mmねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿、Φ5.5穴(トリガー取付用)ねじ穴間隔(mm)穴数3/戸先端部より60/175間隔
上部レールアトムリビンテック3日以内出荷から6日以内出荷
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PC色シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15/300間隔
ストライク(間仕切・表示錠用)アトムリビンテック5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)材質SUS304、PC、ネオジム磁石
フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品)アトムリビンテック4日以内出荷から10日以内出荷
付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
誘導坪受アトムリビンテック5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×20(4本)材質本体:亜鉛合金 坪受け内側:POM仕上クロメート
格納下部ガイドアトムリビンテック5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM仕上黒
下部ガイド 壁付タイプアトムリビンテック当日出荷
付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質鋼、SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
下溝用ガイドレールアトムリビンテック3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ押出し材色シルバーねじ穴Φ5穴 Φ7.8皿
ガイドピースアトムリビンテック5日以内出荷から10日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×25(4本)材質鋼仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
下部ガイドキャッチアトムリビンテック4日以内出荷
付属品皿ドリルねじ4×25(2本)材質キャッチ部:POM 固定ベース:PA66仕上DG色
跳ね上がり抑制プレートセットアトムリビンテック5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ3.5×25(1本)セット内容FC-339B(1個)、FC-339S(3個)材質PP仕上DG色
ブレーキ付き上部吊り車アトムリビンテック当日出荷
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
引手付折戸用ロックアトムリビンテック当日出荷
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。
施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本材質亜鉛合金色WB仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
ロングトリガーセットアトムリビンテック4日以内出荷から10日以内出荷
戸袋納まりの際に使用するトリガーセットです。
SWシステム ボトムタイトアトムリビンテック10日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM色本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下
アウトセット上部レール 2400mmアトムリビンテック4日以内出荷
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。全長(mm)2400材質アルミ押出し材色シルバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
OFD4Nシステム 左用上部吊車アトムリビンテック3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
OFD4Nシステム 右用上部吊車アトムリビンテック3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
MTSフランス落しアトムリビンテック当日出荷から5日以内出荷
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE付属品皿タッピンねじ 3×25種類6R(受金別売)
MTSフランス落しアトムリビンテック当日出荷
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金種類角(平受金付き)仕上生地ヘアーライン
L型鏡止メ(4個袋入リ)アトムリビンテック当日出荷
鏡の四隅に使用します。
付属品丸皿木ねじ 3.1×20 4本材質PS色透明
LW上框戸当リアトムリビンテック当日出荷
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
HRシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649