絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(1)
  • BEST[金物](148)
  • LAMP(スガツネ工業)(141)
  • TOSTEM(LIXIL)(107)
  • fort(58)
  • 新日軽(LIXIL)(56)
  • ECLE(エクレ)(42)
  • ジョー・プリンス竹下(27)
  • スリーナイン島野(22)
  • WAKI(和気産業)(21)
  • ACE(エース)(21)
  • ハイロジック(21)
  • エスコ(19)
  • 中西産業(18)
  • MK(丸喜金属本社)(12)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
  • アイワ金属(11)
  • ハーフェレ(10)
  • TRUSCO(9)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(24)
  • 以上(24)
  • 以上(24)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(70)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物 :「1 4 皿 ネジ」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)3000仕上アンバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
下ガイド用レール アトムリビンテック下ガイド用レールアトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ押し出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
SWフリーオープン金具セット アトムリビンテックSWフリーオープン金具セットアトムリビンテック
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ4×16(アイボリー塗装)(2本)/バインドタッピンねじ3.5×25(4本)/バインドタッピンねじ3.5×25(2本)内訳SW-960-F 1ヶ SW-960-B 1ヶ SW-960-ST 3ヶ SW-961 1ヶ SW-961-SP 2ヶ SW-961-CT 1ヶ
MF-TJ01(ダブルオープントリガーセット) アトムリビンテックMF-TJ01(ダブルオープントリガーセット)アトムリビンテック
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×25(5本)材質鋼、POM仕上トリガーベース:クロメート トリガー:グレー
LR戸当り アトムリビンテックLR戸当りアトムリビンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様生地ヘアーライン(バンパー:白)付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
フラットハンドル表示錠(ストライク別売り) アトムリビンテックフラットハンドル表示錠(ストライク別売り)アトムリビンテック
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
ストライク(間仕切・表示錠用) アトムリビンテックストライク(間仕切・表示錠用)アトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)材質SUS304、PC、ネオジム磁石
フラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り) アトムリビンテックフラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り)アトムリビンテック
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品) アトムリビンテックフラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品)アトムリビンテック
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
誘導坪受 アトムリビンテック誘導坪受アトムリビンテック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×20(4本)材質本体:亜鉛合金 坪受け内側:POM仕上クロメート
格納下部ガイド アトムリビンテック格納下部ガイドアトムリビンテック
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM仕上
下部ガイド 壁付タイプ アトムリビンテック下部ガイド 壁付タイプアトムリビンテック
879税込967
1個
当日出荷
付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質鋼、SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
ガイドピース アトムリビンテックガイドピースアトムリビンテック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×25(4本)材質仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
下部ガイドキャッチ アトムリビンテック下部ガイドキャッチアトムリビンテック
999税込1,099
1個
4日以内出荷
付属品皿ドリルねじ4×25(2本)材質キャッチ部:POM 固定ベース:PA66仕上DG色
ブレーキ付き上部吊り車 アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車アトムリビンテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
引手付折戸用ロック アトムリビンテック引手付折戸用ロックアトムリビンテック
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本材質亜鉛合金WB仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
ロングトリガーセット アトムリビンテックロングトリガーセットアトムリビンテック
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
戸袋納まりの際に使用するトリガーセットです。
材質ステンレス鋼
SWシステム ボトムタイト アトムリビンテックSWシステム ボトムタイトアトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下
OFD4Nシステム 左用上部吊車 アトムリビンテックOFD4Nシステム 左用上部吊車アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
OFD4Nシステム 右用上部吊車 アトムリビンテックOFD4Nシステム 右用上部吊車アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
L型鏡止メ(4個袋入リ) アトムリビンテックL型鏡止メ(4個袋入リ)アトムリビンテック
239税込263特価
1袋
当日出荷
鏡の四隅に使用します。
付属品丸皿木ねじ 3.1×20 4本材質PS透明
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
8,898税込9,788
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール アトムリビンテックHRシステム 上部レールアトムリビンテック
9,898税込10,888
1本
翌日出荷
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
HDシステム 下部レール アトムリビンテックHDシステム 下部レールアトムリビンテック
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
用途HD-72と組み合わせて使います。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
格納下部ガイド アトムリビンテック格納下部ガイドアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
床付ガイド アトムリビンテック床付ガイドアトムリビンテック
509税込560
1個
当日出荷
用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。付属品皿タッピンねじ 4×20 3本材質仕上本体:クロメート
ガイドピース アトムリビンテックガイドピースアトムリビンテック
619税込681
1個
当日出荷
用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
下溝補強金具 アトムリビンテック下溝補強金具アトムリビンテック
579税込637
1個
当日出荷
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上
ガイドピース アトムリビンテックガイドピースアトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
連動引戸用のガイドです。木口への掘込が大きいフランス落しと併用できます。
付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
下部ガイド 壁付けタイプ アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプアトムリビンテック(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールAFD-1500、AFD-1300ベアリング金属ベアリング材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
7,098税込7,808
1個
当日出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
下レール アトムリビンテック下レールアトムリビンテック
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材アルマイトシルバーねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
AFD-2950-C用スペーサー アトムリビンテックAFD-2950-C用スペーサーアトムリビンテック
279税込307
1個
3日以内出荷
付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14
AFD-2950用スペーサー アトムリビンテックAFD-2950用スペーサーアトムリビンテック
219税込241
1個
5日以内出荷
用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら