建築金物 :「2mm 皿ねじ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質(本体)アルミ合金
形状U型ソケット
仕上梨地 クローム
材質(フタ)ステンレス鋼
エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
種類引手
取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)44
寸法L3(mm)20.5
寸法P(mm)51.5
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)12.5
寸法a(mm)35.5
寸法h(mm)2.5
付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本
材質ストライク/鋼(仕上/クロメート)
色白
サイズ大W
材質(本体)PE
磁力45.1N(4.6kgf)
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
色茶
推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
両開き用のマグネットキャッチです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。