絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(56)
  • 新日軽(LIXIL)(39)
  • 中西産業(12)
  • ムラコシ精工(6)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ECLE(エクレ)(5)
  • BEST[金物](3)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • ノダ(3)
  • 末広金具(SUEHIRO)(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • タナカ(2)
  • 日東工器(1)
  • Benry(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • SYS(シブタニ)(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物 :「M2 皿ねじ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトセット用上部レール アトムリビンテックアウトセット用上部レールアトムリビンテック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
下ガイド用レール アトムリビンテック下ガイド用レールアトムリビンテック
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ押し出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PCシルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15/300間隔
フラットハンドル表示錠(ストライク別売り) アトムリビンテックフラットハンドル表示錠(ストライク別売り)アトムリビンテック
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
ストライク(間仕切・表示錠用) アトムリビンテックストライク(間仕切・表示錠用)アトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)材質SUS304、PC、ネオジム磁石
フラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り) アトムリビンテックフラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り)アトムリビンテック
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品) アトムリビンテックフラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品)アトムリビンテック
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
下溝用ガイドレール アトムリビンテック下溝用ガイドレールアトムリビンテック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ5穴 Φ7.8皿
SWシステム ボトムタイト アトムリビンテックSWシステム ボトムタイトアトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下
アウトセット上部レール 2400mm アトムリビンテックアウトセット上部レール 2400mmアトムリビンテック
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。全長(mm)2400材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール アトムリビンテックHRシステム 上部レールアトムリビンテック
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
下レール アトムリビンテック下レールアトムリビンテック
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材アルマイトシルバーねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
引戸ストッパー アトムリビンテック引戸ストッパーアトムリビンテック
899税込989
1個
当日出荷
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6仕上推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)適合扉厚(mm)15以上
スムーズステー アトムリビンテックスムーズステーアトムリビンテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
大型取手 アトムリビンテック大型取手アトムリビンテック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本)取手取手
大型取手 アトムリビンテック大型取手アトムリビンテック
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
材質(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)取手取手
大型取手 アトムリビンテック大型取手アトムリビンテック(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)取手取手
大型取手 アトムリビンテック大型取手アトムリビンテック
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
材質(取っ手)竹集成材、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)仕上クリアー取手取手
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)種類つまみ適合扉厚(mm)20~38
UHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ) アトムリビンテックUHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ)アトムリビンテック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ
UHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ) アトムリビンテックUHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ)アトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ
アウトセット用ブラケットレール アトムリビンテックアウトセット用ブラケットレールアトムリビンテック
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材全長(mm)2400ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
HDシステム下レール アトムリビンテックHDシステム下レールアトムリビンテック(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
上部レール AFD-1500 アトムリビンテック上部レール AFD-1500アトムリビンテック(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
AFDシステム 下部レール アトムリビンテックAFDシステム 下部レールアトムリビンテック
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
掘込用レール アトムリビンテック掘込用レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
下部レール アトムリビンテック下部レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら