162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC 仕様45×60用 付属品太めくぎ(ZN-40)×6本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理デュラルコート 建材試験センター第11A1096号 短期基準接合耐力(kN)1.9
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用 材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) 寸法(mm)Φ75×57.5-180 内径(Φmm)76 外径(Φmm)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。 材質鋼板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様90角用 付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.0 耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
388 税込427
当日出荷

筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本) 規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当 表面処理Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本 寸法(mm)30×30×150 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 同等認定D12F07-05
1個
49 税込54
当日出荷

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×14本 規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付) 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F 仕様壁倍率2倍、内使い 付属品YS-N45×13本 規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具鍋ビス 告示1460号第1号
1個
169 税込186
当日出荷

土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様105角用 付属品YA-S45×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
499 税込549
当日出荷

金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
材質NFG550F 規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具チーズビス 告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ 短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品YA-S45×12本 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 使用接合具皿ビス N値1.6以下 告示1460号第2号 建材試験センター第04A1383号 短期基準接合耐力(kN)8.5
1個
209 税込230
当日出荷

基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 埋め込み深さ(mm)280 引張強度(kN)36.8
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質JIS G 3134 SPFH 540 寸法(mm)33×113 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 板厚(mm)3.2 N値1.7以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT002 短期基準接合耐力(kN)9.3
1個
109 税込120
当日出荷

1箱(5本)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本) 表面処理デュラルコート
1セット
269 税込296
欠品中

座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。 材質JIS・G3131 SPHC 表面処理JIS・H8625
1セット
38 税込42
当日出荷

同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。
材質JIS G4305 SUS430 仕様壁倍率2倍 付属品YA-S45×7本、YA-S75×8本 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.8 使用接合具皿ビス 告示1460号第1号 ハウスプラス住宅保証HP11-KT056
1個
239 税込263
当日出荷

座掘り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。平らな形状により締め付け時間の短縮が図れます。座掘りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
仕様M16用座金
1個
519 税込571
当日出荷

床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 種別断熱材30mm用 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.4
1箱(600個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。
用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。 材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質ABS樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。 ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。 材質スーパーダイマNSDC570 付属品ビスYA-S45(シルバー)×6本 寸法(mm)100×45 表面処理亜鉛合金 板厚(mm)0.6 短期許容引張耐力(kN)5.2 N値1.0以下 告示1460号第2号 建材試験センター第10A2964号
1セット
72 税込79
当日出荷

柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
材質SUS430(JIS・G4305) 付属品YA-S45×4本 規格(財)建材試験センター受付第04A0012号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当 N値0.68以下 耐力試験短期基準接合引張耐力3.6kN
1セット
95 税込105
当日出荷

板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)。当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品YA-S45 表面処理Z27
1セット
95 税込105
当日出荷

独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC 表面処理デュラルコート 試験機関株式会社住宅構造研究所
1本
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質JIS G 4305 SUS430 付属品YA-S45×4本 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7 使用接合具皿ビス N値0.7以下 告示1460号第2号 建材試験センター第04A2122号 短期基準接合耐力(kN)3.9
1個
93 税込102
当日出荷

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。 仕様M12用座金
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004 寸法(Φmm)45 表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm)3.2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
32 税込35
当日出荷

たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×4本 寸法(mm)22.5×22.5×118 規格同等認定(D12F07-08) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6
1個
65 税込72
欠品中

柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
材質SUS304(JIS・G4305) 付属品YA-S45×2本、YA-S75×2本 規格(財)建材試験センター受付第04A1384号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当 N値0.7以下 耐力試験短期基準接合引張耐力4.2kN
1セット
109 税込120
欠品中

根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN 試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります