浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
MidPowerシリーズ<br />高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト<br />埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン<br />天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。<br />少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。<br />ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6色白タイプ1600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°