5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×280 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.5以下 耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
1個
299 税込329
当日出荷

天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。 振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。 座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。 材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム 使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。 高さ(mm)16.5 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 外径(Φmm)45 表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
269 税込296
5日以内出荷

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D) 表面処理JIS G 3302 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本 使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27(相当) N値2.0以下 耐力試験短期基準引張耐力10.7kN 告示1460号第2号 試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
379 税込417
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります