絞り込み
ブランド
- アルドレックス(アルテック)
- モノタロウ(67)
- LAMP(スガツネ工業)(1,432)
- UNION(ユニオン)(1,263)
- ハイロジック(1,199)
- エスコ(1,150)
- シロクマ(1,140)
- WAKI(和気産業)(1,103)
- スリーナイン島野(951)
- BEST(ベスト)[金物](840)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(722)
- ハーフェレ(687)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- アトムリビンテック(651)
- ダイケン(492)
- 八幡ねじ(468)
- BAUHAUS(マツ六)(460)
- 福井金属工芸(442)
- フジテック・ジャパン(424)
- 美和ロック(418)
- ブランドをもっと見る
特価

たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用
アルドレックス(アルテック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)
たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用
アルドレックス(アルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~75
オーバーフロー外側カバー50型アルスルー
アルドレックス(アルテック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-50
オーバーフロー外側カバー30型
アルドレックス(アルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30
たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用
アルドレックス(アルテック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)
たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用
アルドレックス(アルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~65
たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用
アルドレックス(アルテック)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。材質(本体)アルミダイカスト
たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用
アルドレックス(アルテック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。材質(本体)アルミダイカスト
たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮製品)
アルドレックス(アルテック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。色無塗装材質(本体)アルミダイカスト
オーバーフロー外側カバー40型アルスルー
アルドレックス(アルテック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷オーバーフロー管外側カバー VP-40 用。ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-40
オーバーフロー内側キャップ30型
アルドレックス(アルテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30
オーバーフロー内側キャップ40型・50型屋上用
アルドレックス(アルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-40・VP-50
オーバーフロー内側キャップ40型・50型ベランダ用
アルドレックス(アルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-40・VP-50
たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮商品)
アルドレックス(アルテック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。色無塗装材質(本体)アルミダイカスト
よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型立体型・角度自在型 耐風圧仕様
アルドレックス(アルテック)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。キャップ内側の空間が広く、正面、両側面の3 面で排水を取り込むことができます。ゴミ詰まりには断然有利!。キャップ本体の角度が調整できます。また2 点可動(PAT.)の採用によりバネを急角度の排水管の芯にも取り付けできます。ラバー付きダブルステンレスバネを採用。『滑り』によるキャップの抜け防止、パイプに密着し強い固定力を実現。またバネ先端を折り曲げにより排水管が傷つきにくくなります。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)60~100
よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型フラット型・角度自在型 (環境配慮製品)
アルドレックス(アルテック)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。杉葉模様の形状により、小枝などが刺さりにくく、落ち葉なども詰まりにくい設計です。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。色無塗装材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)50~100