絞り込み
ブランド
  • フクビ化学
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(1,838)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,496)
  • UNION(ユニオン)(1,371)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,260)
  • ハイロジック(1,243)
  • シロクマ(1,145)
  • WAKI(和気産業)(1,114)
  • スリーナイン島野(1,001)
  • 新日軽(LIXIL)(920)
  • BEST(ベスト)[金物](836)
  • ハーフェレ(804)
  • ACE(エース)(765)
  • MIWA(756)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(744)
  • アトムリビンテック(731)
  • TOSO(573)
  • ダイケン(564)
  • 水本機械製作所(482)
  • 八幡ねじ(474)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラ木レン フクビ化学プラ木レンフクビ化学(49件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学点検口枠T(neo-V配合)フクビ化学(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビオフホワイト
マルチポスト フクビ化学マルチポストフクビ化学(24件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
防虫通気材 ブラック フクビ化学防虫通気材 ブラックフクビ化学(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPEブラック
傾斜プレート フクビ化学傾斜プレートフクビ化学(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)120幅(mm)60
クリーンOAフロア用 スロープベース フクビ化学クリーンOAフロア用 スロープベースフクビ化学
7,698税込8,468
1箱(4個)
当日出荷
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
ストッパー締め治具 フクビ化学ストッパー締め治具フクビ化学(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。
用途マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。 プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。材質/仕上鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ寸法(mm)195質量(g)100
サッシスペーサー10 フクビ化学サッシスペーサー10フクビ化学(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100個)
3日以内出荷
サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
プラ束 宝生 台板タイプ フクビ化学プラ束 宝生 台板タイプフクビ化学(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
クールハンガー フクビ化学クールハンガーフクビ化学
7,798税込8,578
1セットほか
3日以内出荷
可動式スライドフック付きの機能性、シンプルでモダンな内装イメージに合うデザイン。
エアスリットN本体 フクビ化学エアスリットN本体フクビ化学
1,498税込1,648
1個ほか
3日以内出荷
基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm)100×200×25付属品フィルター1個、ビス4本
S型用スペーサー フクビ化学S型用スペーサーフクビ化学(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
S型の高さが足りない時結合して1個で5mm嵩上げ可能です。 最大3個まで重ねて使用できます。
壁用点検口枠 1型 フクビ化学壁用点検口枠 1型フクビ化学
49,980税込54,978
1箱(10台)
3日以内出荷
ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
オフホワイト
大型ヤギリ ウラノス フクビ化学大型ヤギリ ウラノスフクビ化学
5,598税込6,158
1個ほか
3日以内出荷
大きな換気面積で小屋裏を効率よく換気。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)600×320×50
スペアスタンド フクビ化学スペアスタンドフクビ化学
5,398税込5,938
1箱(100個)
3日以内出荷
ボーダーに床高に応じて取付けます。
材質PP樹脂
OAフロア スロープ入隅 フクビ化学OAフロア スロープ入隅フクビ化学
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
OAフロア スロープ出隅 フクビ化学OAフロア スロープ出隅フクビ化学
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
隙間スペーサー10 フクビ化学隙間スペーサー10フクビ化学
9,998税込10,998
1箱(25個)
3日以内出荷
0.5mm単位ですき間を簡単に微調整。 サッシ縦枠のレベル調整も可能で、サッシ開閉時のガタツキ防止に貢献。 家具や棚、流し台など様々なレベル調整が可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×465×115
ウェザータイト2パイプ用Φ100用 フクビ化学ウェザータイト2パイプ用Φ100用フクビ化学
17,980税込19,778
1箱(20個)
3日以内出荷
中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
寸法(mm)□205グリーン半透明(中心部:白)
点検口枠用吊り金具 フクビ化学点検口枠用吊り金具フクビ化学
7,998税込8,798
1箱(15台)
欠品中
「天井点検口枠スリム18」・「天井アルミ点検口枠N」・「気密点検口枠Y」にご使用いただけます。
適合天井点検口枠スリム18、天井アルミ点検口枠、天井アルミ気密点検口枠K、バスパネル用気密点検口枠Y
スーパージョイナー エ型 フクビ化学スーパージョイナー エ型フクビ化学
92税込101
1本ほか
3日以内出荷
化粧べニアやボード等の継ぎ目をスッキリ綺麗に納めます。
ホワイト長さ(m)1.82
クールハンガーサイドキャップ フクビ化学クールハンガーサイドキャップフクビ化学
1,298税込1,428
1セット(4個)ほか
3日以内出荷
プラ束 宝生 受座タイプ フクビ化学プラ束 宝生 受座タイプフクビ化学(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
3日以内出荷
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
ファブラック シェルフブリッジ フクビ化学ファブラック シェルフブリッジフクビ化学
2,898税込3,188
1ケース(2個)ほか
3日以内出荷
FACRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。シェルフブリッジは2×4(38mm×89mm)材と組み合わせるだけで、重量物も載せられるがっちりした棚を簡単に作ることができます。耐候性が優れているので屋内だけでなく、屋外でも使用することができます。3か所のねじ打ち箇所の高さを変えた、ねじ同士が干渉しないよう配慮した設計です。
付属品シェルフブリッジ本体、固定用ねじ材質耐候性PP耐荷重(kg)300以下(シェルフブリッジを高さ40cm以内に1個、幅120cm以内の両端に2個使用した場合)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×127×79
樹脂製アングル (バラ出荷対応) フクビ化学樹脂製アングル (バラ出荷対応)フクビ化学
349税込384
1本
3日以内出荷
樹脂製アングルです。シンプルさを求めた単色をラインナップ。
材質PVCホワイト長さ(m)1.82
ウェザータイト2パイプ用Φ150用 フクビ化学ウェザータイト2パイプ用Φ150用フクビ化学
17,980税込19,778
1箱(20個)
3日以内出荷
中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
寸法(mm)□255グリーン半透明(中心部:白)
スーパージョイナー コ型 フクビ化学スーパージョイナー コ型フクビ化学
92税込101
1本ほか
3日以内出荷
化粧べニアやボード等の継ぎ目をスッキリ綺麗に納めます。
ホワイト長さ(m)1.82
クールハンガー スライドフック フクビ化学クールハンガー スライドフックフクビ化学
1,798税込1,978
1セット(4個)ほか
3日以内出荷
フード北秀 シルバーホワイト フクビ化学フード北秀 シルバーホワイトフクビ化学
1,198税込1,318
1個ほか
3日以内出荷
材質PPシルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×250×115開口面積(cm2)70
軒天換気エルシアNE(網なし) フクビ化学軒天換気エルシアNE(網なし)フクビ化学
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
エアスリットNエンドキャップ フクビ化学エアスリットNエンドキャップフクビ化学
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
床用樹脂製換気器材エアスリットN 別売部材
寸法(mm)100×11×25
天井アルミ気密点検口枠A フクビ化学天井アルミ気密点検口枠Aフクビ化学
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
気密性に優れた天井用のアルミ点検口枠。 省エネルギー住宅や長期優良住宅に最適です。
材質アルミニウム開口寸法(mm)456×456寸法・規格(mm)454×454
HCマルチポスト フクビ化学HCマルチポストフクビ化学
19,980税込21,978
1箱(30個)
3日以内出荷
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)フクビ化学
38,980税込42,878
1箱(10台)
3日以内出荷
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
天井アルミ気密点検口枠Y450 フクビ化学天井アルミ気密点検口枠Y450フクビ化学(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。 枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。 アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。 室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
棚受けアングル 26X20 フクビ化学棚受けアングル 26X20フクビ化学
1,398税込1,538
1本ほか
3日以内出荷
造り付けのクローゼット棚を受けるアングル材に最適。 ABS樹脂を使用した棚受けですから、湿気に強く劣化しにくい材料です。 クローゼットの内棚をきれいに納めます。
ホワイト長さ(m)2棚受け金具L型棚受け
フクビ鋼製束 フクビ化学フクビ鋼製束フクビ化学
28,980税込31,878
1箱(20個)
3日以内出荷
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
フード翔峰25 シルバーホワイト フクビ化学フード翔峰25 シルバーホワイトフクビ化学
2,898税込3,188
1個ほか
3日以内出荷
材質ASAシルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×200開口面積(cm2)210
軒先換気孔 VA200 フクビ化学軒先換気孔 VA200フクビ化学
1,398税込1,538
1本ほか
3日以内出荷
軒先全周から、効果的に吸排気、取付けに下穴や下地材が不要。 軒先全周っでタップリと吸排気。 軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。 細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。 水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。
長さ(m)1.82
プッシュ式レジスター 順風 フクビ化学プッシュ式レジスター 順風フクビ化学
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷
室内の空気を自然に快適な状態に調整、お部屋の雰囲気にとけ込みます。
外形寸法(mm)200×250開口面積(cm2)120シルバーホワイト

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物