階数表示板NASTA(ナスタ)3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
P製階数表示板 公団型NASTA(ナスタ)当日出荷から4日以内出荷
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
切文字タイプ階数表示板アクリルNASTA(ナスタ)当日出荷から4日以内出荷
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。
台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。
壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
ステン切文字タイプ階数表示板NASTA(ナスタ)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります