建築金物 :「受枠」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
13日以内出荷

U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類ボルト固定式・U字溝 ピッチ細目 厚さ(mm)5 適合荷重T-2・T-14両対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能 材質ステンレス 付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
種類騒音防止型・ボトル固定式・ますぶた ピッチ細目 種別ノンスリップ・横断溝用 ボルトテーパーボルト
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
種類落し込み式・ますぶた ピッチ細目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
7,598 税込8,358
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
種類ボトル固定式・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用 ボルトテーパーボルト
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

進化した未来形排水性・透水性舗装用の製品です。同一の受枠でクリップ式・ボルト固定式を兼用出来ます。業界初の新脱着式のボルト固定方法を採用。舗装厚50mm用は補強金具を使うことによりT-25横断対応可能(1m当り3個)。両アンカータイプはスライド方向を合わす為に受枠に目印を付けています。
材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)9.8/組 タイプボルト固定式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】95×998×25【受枠】105×1000×50 舗装厚(mm)50 適合荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998 タイプボルト固定式 寸法B(mm)1000 寸法h(mm)25
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片岡産業鋼製排水溝
計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化。点の設置で容易に取り外し!。業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に。ガイドレールで取り外しがさらに簡単!。清掃、メンテナンスが簡単。ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!。進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー 質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7 タイプボルト固定式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90 舗装厚(mm)90 適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。 長さ(mm)990
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400 適合モルタル用 取手1 適合荷重歩道用
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。
種類110°開閉・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること。が出来ます。
仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付 形状細目、ノンスリップ 種類ます蓋、横断用、110°開閉型 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
種類ますぶた ピッチ細目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング