カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,107)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る

スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
モヘア#2500パック入
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック当日出荷ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
カウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組(2本)当日出荷ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。材質SUS304ステンレス色ステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
フラット戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本材質(本体)PA6ナイロン取付高(mm)(床から)8~14材質(プレート)S55C鋼板
ステンレス製Lフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
REカウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1組(2本)当日出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷KYハウスハッチ用の内蓋補強材です材質鉄寸法(mm)600角用色ホワイト
メタルストッパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(38件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本材質(本体)亜鉛ダイカスト取付高(mm)(床から)13~19材質(プレート)鉄
F型ブラケット 150
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
F型ブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ウエスタンドアヒンジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
マグネ戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本仕様低VOC対応材質(本体)6ナイロンタイプ面付型取付高(mm)(床から)5~11材質(プレート)鉄磁力3000ガウス取付穴ピッチ(mm)31.5
SPG 天井点検口 支持金具型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から3日以内出荷アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様付属品支持金具付き材質枠:アルミ/鍵:樹脂
ステンレス装飾柱受 デラックス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
ステンレス カバーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
ステンレス キング隅金
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
ダイカスト二重ソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
ワールド ウルトラ棚受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン棚受け金具L型棚受け
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付種別通材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直通寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
ステンレス製大型フック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
フィットクッション #820
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。材質EPDMゴムスポンジ
床下換気ロングスペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
鉄製L形フック ブラック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。材質鉄厚さ(mm)4.5仕上Nブラック
アルミ天井点検口(支持金具仕様)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,398~税込¥1,538~1台3日以内出荷から6日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
ステンレス製Jフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付種別片材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
ワールド ステン丸型レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン(HL)
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
Newコンビス(コンパネ用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(750本)ほか当日出荷から3日以内出荷コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
洋風ヤギリ アルプス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷シンプルな洋風ヤギリです。材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
L形フック 黒梨地(ブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥649~税込¥714~1個当日出荷亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。材質亜鉛合金仕上黒梨地付属ビス有無低頭A3.5×20