絞り込み
ブランド
- 田島メタルワーク
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,680)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(747)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96ダイヤル錠(横開扉用)
田島メタルワーク(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
myナンバー錠可変式(横開扉用)
田島メタルワーク(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
myナンバー錠可変式(引上扉用)
田島メタルワーク(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用)
田島メタルワーク(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
投函防止プレート PS-1
田島メタルワーク¥769税込¥8461台5日以内出荷マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
EZクリーンメイク
田島メタルワーク¥1,098税込¥1,2081台5日以内出荷汚れのひどいステンレス・窓ガラス・焼付塗装面のクリーニングに!用途成分:研磨材界面活性剤。有機溶剤。シリコーン。正味量:320g
MAILBOX MX-2
田島メタルワーク¥25,980税込¥28,5781台欠品中引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38
メイルボックス 前入前出
田島メタルワーク¥17,980税込¥19,7781台当日出荷間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。 何列・何段でも組み合わせ自由です。 ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。 角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)用途屋内用材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂質量(kg)2.5材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56投函タイプ前入れ前出し
メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ
田島メタルワーク¥489税込¥5381シート当日出荷集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H16
EZキープボックス KB-M
田島メタルワーク¥11,980税込¥13,1781台11日以内出荷鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行55材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)200
EZキープボックス KB-M
田島メタルワーク¥11,980税込¥13,1781台11日以内出荷鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:シリンダー錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行55材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)200
MAILBOX 花がすみ
田島メタルワーク¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
シューター PK
田島メタルワーク¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷PK-1~3用の内掛箱です。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ポリカーボネート樹脂。前入後出。ポストぐち 打掛箱仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち 打掛箱材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行170材質(扉)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)280本体幅(mm)400
MAILBOX MX-310T
田島メタルワーク¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
メイルボックス 98君
田島メタルワーク(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。用途屋内用材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。サイズ(mm)333×21(投入口)
ネームプレート DT-2
田島メタルワーク¥389税込¥4281台5日以内出荷郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明材質(本体)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)21.5本体幅(mm)130
MAILBOX 白やぎさん
田島メタルワーク¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D294の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス 0.8t ブラスト調焼付塗装。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行294材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠投入口サイズ(mm)333×21
シューター PK
田島メタルワーク¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。投入口:。前入後出。ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)400
シューター PK
田島メタルワーク¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。ロータリーダンパー機構でゆっくり閉まり、投入時の音がほとんどありません。用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。差入口プレート:ロータリーダンパー機構。投入口:。前入後出。ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行75本体高さH(mm)100本体幅(mm)400投入口サイズ(mm)340×40
MAILBOX 一番星
田島メタルワーク¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行400材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)250×30
MULTIBOX GX36R
田島メタルワーク¥59,980~税込¥65,978~1台16日以内出荷郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠。捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R
田島メタルワーク¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MAILBOX MX-302
田島メタルワーク¥31,980税込¥35,1781台欠品中テラスハウスタイプ。集合・戸建住宅用前入れ前出しタイプです。戸数に合わせて組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムの組み合わせの屋外設置可能なタイプです。角2封筒が収納できます。用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×37mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行300材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)190本体幅(mm)393投入口サイズ(mm)368×37
MAILBOX MX-12e
田島メタルワーク¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応。奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×35
MAILBOX MX-91
田島メタルワーク¥19,980~税込¥21,978~1台16日以内出荷省スペースタイプ。サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。用途箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂。扉:ステンレス1.5t 。扉カバー:ステンレス0.8t クリア塗装。差入口プレート:ステンレス0.8t クリア塗装。錠前:myナンバー錠。錠:myナンバー錠。投入取出口:前入前出仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠色ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行332.5材質(扉)ステンレス
MAILBOX MX-8e
田島メタルワーク¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:シリンダー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
MAILBOX MX-8e
田島メタルワーク¥28,980~税込¥31,878~1台欠品中大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
メイルボックス
田島メタルワーク¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。 前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。 キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。用途屋内・屋外仕様です。材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック質量(kg)13寸法H(mm)600寸法D(mm)300寸法W(mm)390仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し
メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ
田島メタルワーク¥489税込¥5381シート当日出荷集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H23
集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2
田島メタルワーク¥99,980税込¥109,9781台15日以内出荷外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。1列のモジュールを360×1200としたバリエーションの中から、必要数を組み合わせてユニットを形成します。モジュールの組み合わせは最小1列、最大4列です。用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板材質(本体)ステンレスタイプベース式本体寸法(mm)奥行980本体寸法(mm)高さ2110本体寸法(mm)幅430
集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1
田島メタルワーク¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷いつものメイルボックスのように使える一世帯に一台宅配ボックス。郵便物と配達物を受け取ることができる一体型ボックス。ダイヤル錠のみの解錠で郵便物と配達物をまとめて取り出すことができます。防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます。用途箱本体:ステンレス0.7t NO.4仕上。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。差入口プレート:ステンレス0.5t エンボス仕上。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340本体寸法(mm)高さ280本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠投入口サイズ(mm)341×35.7
集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2
田島メタルワーク¥24,980~税込¥27,478~1台15日以内出荷外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板材質(本体)ステンレス
EZキープボックス KB-M
田島メタルワーク¥9,998税込¥10,9981台11日以内出荷鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:ラッチロック錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行55材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)200
おるすばんボックス
田島メタルワーク¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷戸建住宅向け宅配ボックス。ゆうパック特大サイズ収納用途箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ホワイト。扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ホワイト。投入取出口:前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行470材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)600本体幅(mm)390
おるすばんボックス
田島メタルワーク¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷戸建住宅向け宅配ボックス。ゆうパック特大サイズ収納用途箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ブロンズ。扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ブロンズ。投入取出口:前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行470材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)600本体幅(mm)390
おるすばんボックス
田島メタルワーク¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷おるすばんボックス用巾木です。用途箱本体:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。アジャスター付。巾木材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行470本体高さH(mm)150本体幅(mm)390