省スペースを考えた薄型設計のため取り付け場所を選びません。複雑な機構を省き、故障がなく取り扱いが容易です。アクリル板は楽に外せますので、ポスターの貼り替えが容易です。掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。アクリル板が掲示物をゴミ・チリから守ります。
用途本体:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。掲示板:耐水ベニヤ5.5t。<表面>樹脂シート張り。アクリル板:透明アクリル板3t。アクリルカバー付
材質(本体)ステンレス
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。強化ガラスを使用しているので安全です。側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H803mm×W1704mm。大型タイプ
仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1910
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス 1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式
仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1950
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。強化ガラスを使用しているので安全です。側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。掲示スペース:H803mm×W1704mm。大型タイプ
仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1010
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式
仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1050
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
シャープなステンレスフレームで掲示物を引き立たせます。耐候性に優れたステンレスを使用しているため、メンテナンスフリーで長期間ご利用いただけます。
用途縦枠:ステンレス 0.8t ヘアライン仕上。四方枠:ステンレス 1.0t サニーミラー仕上。掲示板:耐水ベニヤ5.5t <表面>樹脂シート張り
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。