絞り込み
ブランド
  • 第一機材
  • モノタロウ(1)
  • ニムラ(36)
  • 城東テクノ(19)
  • カネソウ(16)
  • 法山本店(12)
  • 中部コーポレーション(11)
  • 吉川化成(11)
  • ダイケン(10)
  • ホクセイ(8)
  • 片岡産業(3)
  • マキテック(2)
  • ホーコス(2)
  • シマブン(2)
  • MIZUKAMI(水上)(2)
  • S・DC(2)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ナカ工業(1)
  • 奥岡製作所(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物 :「450 蓋」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧蓋打込型枠 MTシリーズ用 第一機材化粧蓋打込型枠 MTシリーズ用第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
きれいな仕上面が得られます。マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
材質SEHC、SS400、ポリエチレン角枠用
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式第一機材
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
備考開閉金具なし
化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) 第一機材化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型)第一機材
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
充填深さ40mm備考開閉金具なし
マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
カバーの中央に「電」が鋳出しされています。
化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
備考開閉金具なし
化粧蓋 鋳鉄目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材化粧蓋 鋳鉄目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
充填深さ40mm備考開閉金具なし
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式第一機材
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン充填深さ46mm
大口径マシンハッチ スチール縞鋼板蓋 一般型 第一機材大口径マシンハッチ スチール縞鋼板蓋 一般型第一機材
159,800税込175,780
1個
26日以内出荷
縞鋼板製のマシンハッチです。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン、CAC204
フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型) 第一機材フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型)第一機材
58,980税込64,878
1個
26日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。
仕様専用ハンドル(MF-44)無材質SUS304、クロロプレン屋内外用深さ(mm)【充填】25
フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)第一機材
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型第一機材
319,800税込351,780
1個
26日以内出荷
排水ソケット(25A 管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は一体物になります。
仕様ねじ取手型、専用ハンドル無材質SUS304、SEHC、SCS13、クロロプレン、CAC203二重蓋(歩行用)深さ(mm)【充填】26
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用) 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)第一機材
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
大口径マシンハッチ スチール縞鋼板二重蓋 密閉型 第一機材大口径マシンハッチ スチール縞鋼板二重蓋 密閉型第一機材
239,800税込263,780
1個
26日以内出荷
縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレンタイプ専用ハンドル無
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型第一機材
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 第一機材集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様第一機材
37,980税込41,778
1個
26日以内出荷
メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)
仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SWRMT-20荷重隙間(mm)5
集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 ボルト固定式 第一機材集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 ボルト固定式第一機材
43,980税込48,378
1個
26日以内出荷
メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)蓋仕様:イタズラ防止・盗難防止・ガタツキ防止に。特殊ナットは鋳物の色と同系の黒染です。 固定部は蓋表面のデザインを損なわないフラットな構造になっています。
仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SUS304T-20荷重
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ第一機材
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷から21日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ種類ますぶたピッチ細目
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ第一機材
19,980税込21,978
1枚
19日以内出荷から21日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶたピッチ細目材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ第一機材
17,980税込19,778
1枚
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から21日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ第一機材
15,980税込17,578
1枚
19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ第一機材
28,980税込31,878
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ第一機材
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ第一機材
22,980税込25,278
1枚
19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝ピッチ普通目材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
22,980税込25,278
1台
11日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用 第一機材スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用第一機材
22,980税込25,278
1台
16日以内出荷
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類ます蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付 第一機材大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付第一機材
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション仕様南京錠付
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 第一機材大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用第一機材
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用 第一機材フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用第一機材
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用第一機材
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
ガーデンリッド 第一機材ガーデンリッド第一機材
38,980税込42,878
1組
15日以内出荷
植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)アングル寸法(mm)L-30×30×3
リーブスクリーンZAM 鋼板製 第一機材リーブスクリーンZAM 鋼板製第一機材
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
材質ZAM鋼板
ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋第一機材
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
種類ます蓋ピッチ細目材質FCD500/樹脂系塗料塗装
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 格子蓋第一機材(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1枚
11日以内出荷から22日以内出荷
材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
鋳鉄製 格子蓋 第一機材鋳鉄製 格子蓋第一機材(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から15日以内出荷
材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材化粧マンホールカバー T-2荷重用第一機材
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物