建築金物 :「竿用」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横収納型・横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)10×20
仕上合成樹脂焼付塗装
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型
仕様固定型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
色ホワイトクリーム
仕上合成樹脂焼付塗装
首下長(mm)220
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用
材質アルミダイカスト(ADC-12)
仕上合成樹脂焼付塗装
こんなお得な商品も!

自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
高さ2段階調整。静音型
種類自在式
仕様自在・静音型
色シルバー
材質(本体)アルミ
仕上アルマイト処理
首下長(mm)310
材質(スライドパーツ)樹脂
室内物干金物(横付型)。アーム部収納式。4色カラーをご用意。アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用
材質ポリカ
全長(mm)299
寸法H(mm)300
寸法W(mm)38
室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用
材質ポリカ
全長(mm)285
寸法H(mm)90
寸法W(mm)45
アーム角度3段階調整
種類壁付型
仕様縦収納型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用
材質アーム:鋼製、ポール:アルミ
寸法D(mm)28
寸法W(mm)1200
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)559
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム横収納型。アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整
種類壁付型
仕様横収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)10×20
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。省スペース用
種類壁付型
全長(mm)290
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミ
色シルバー
取付穴(mm)Φ5
仕上アルマイト処理
棒径(Φmm)9
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型
仕様縦収納型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型
仕様窓壁用・下可動型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型
仕様縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型
種類壁付型
全長(mm)412
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミ
色シルバー
取付穴(mm)Φ5
仕上アルマイト処理
棒径(Φmm)9
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型
仕様窓壁用・上下可動型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)689
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×21
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類壁付型
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。