建築金物 :「引き戸フレーム」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
用途BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。
材質アルミ押出し材
寸法(mm)1000
色シルバー
ねじ穴Φ4穴
推奨ねじなべタッピンねじ 3.5(添付されていません)
ねじ穴数4
ねじ穴間隔(mm)両端より25、中央2穴の間隔428
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
用途SWボトムタイトと併用します。
材質アルミ押出し材
全長(mm)1300
色シルバー
ねじ穴Φ4
推奨ねじなべタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
ねじ穴数5
ねじ穴間隔(mm)両端より30、他310間隔
1本
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
用途BTシステム 部品セットおよびBT-130とセットで使います。
材質フレーム:アルミ押出し材、パッキン:エラストマー
寸法(mm)1000
色フレーム:シルバー、パッキン:グレー
1本
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。
付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本
材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP
サイズ中
適合扉厚(mm)28~36
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。