シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)50
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
耐荷重(N)50
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.045
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×5.95×4
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。
(システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき
仕上24K金めっき
対応ガラス板厚(mm)10、12
適合ガラス厚(mm)10~12
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。
シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。
左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。
高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下
適合扉高さ(mm)2500以下
付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)
シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14
付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
シリーズZweiLシリーズ
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50kg/ペア
適合ガラス厚(mm)8、10
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4
適合ガラス厚(mm)8、10、12
質量(g)475
ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4
質量(g)470
適合ガラス厚(mm)8、10、12
ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4
適合ガラス厚(mm)8、10、12
質量(g)870
ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4
質量(g)850
適合ガラス厚(mm)8、10、12
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)4~23
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
材質ステンレス鋼 (SUS304)
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)8~12
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地
推奨ねじ六角穴付きボルトM8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツです。スパイダーロッドと組み合わせて使用します。首振り機構付きです。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5、6)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
仕上光沢研磨
材質(本体)ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨
ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
シリーズZweiLシリーズ
仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。
付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
種類ドアハンドル
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキン
セット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844
アズワン品番67-5537-62
1式
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400
アズワン品番67-5537-61
1式
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279
アズワン品番67-5537-60
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564
アズワン品番67-5537-65
1式
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824
アズワン品番67-5537-64
1式
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。