建築金物 :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品パッキンチューブ 材質ステンレス鋼(SUS303) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14 付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14) 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)50
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)100
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 耐荷重(N)50
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)100
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50kg/ペア 適合ガラス厚(mm)8、10
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 形状通常型 材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 種類ガラス丁番 仕上鏡面研磨 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下 適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下 ガラス厚(mm)8~12 耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490 開き角度(度)160 付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類引手 仕上Zwei L仕上 高さT(mm)16
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。UV接着で取り付ける仕様のガラス用引手です。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シルバー系 種類引手 シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキン セット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
シリーズZweiLシリーズ 仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。 付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL) 種類ドアハンドル
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
シリーズZweiLシリーズ 材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 対応ガラス板厚(mm)8~12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10 材質ステンレス鋼 (SUS304)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。(システム32の下穴にも合います)。シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)4~23 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途2877用ガラス片面付けパーツ 材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)UV接着用キャスター
UV接着用のキャスターです。
ブラック 材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 耐荷重(N)300
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL 種類つまみ 仕上Zwei L仕上
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズZweiLシリーズ 付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 質量(g)78 種類つまみ 仕上Zwei L仕上 高さT(mm)20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類つまみ シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大適合板厚(mm)23
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL) シリーズZweiLシリーズ 取手ドアハンドル
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

7060EO ポイントフィックス LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質(本体)アルミニウム合金 仕上光沢研磨 対応ガラス板厚(mm)6~12
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン 材質(本体)ステンレス鋼 調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443) 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります