建築金物 :「フック ネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)19
耐荷重N(kgf)294(30)
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
レールA-10型用後付け固定フック(壁取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)
色ホワイト
質量(g)32
仕上シボ
推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30
耐荷重(N)(先端)93、(根元)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
用途保育園、幼稚園
質量(g)78
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
奥行(mm)63.1
取付け方法壁付け
種類帽子掛
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
質量(g)48
種類標準
奥行(mm)50.5
取付け方法壁付け
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)150
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品
質量(g)39
種類標準
奥行(mm)35.3
取付け方法壁付け
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
付加機能なし
耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
用途保育園、幼稚園
仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32
質量(g)93
種類標準
奥行(mm)48
取付け方法壁付け
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
耐荷重(N)80
RoHS指令(10物質対応)対応
用途保育園、幼稚園など
質量(g)90.5
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
奥行(mm)49.9
取付け方法壁付け
種類多連
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部が2ヶ所あるフックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0533
質量(g)16
種類多連
奥行(mm)29.5
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)50
吊下荷重N(kgf)49(5)
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
1
2
3
4
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。