垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
ランプ印 ネクタイ掛 STR型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)3日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
プロテクター切替式引手LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25質量(g)290種類引手適合扉厚(mm)30~40
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります