下ピボット M1735型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。
適合扉高さ(mm)2200以下適合扉質量(kg)66以下主材質黄銅、アルミニウム合金付属品カバープレート
真鍮つまみ KHE111型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
付属品トラスねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
真鍮つまみ KHE107型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
材質黄銅付属品トラスねじM4×30材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
真鍮つまみ KHE103型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ寸法H(mm)22.5仕上鏡面研磨、クリアー仕上
真鍮つまみ KHE102型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります