建築金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)
寸法P(mm)30
寸法L(mm)50
高さ(mm)18
取手取手
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
寸法H(mm)22.5
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
付属品トラスねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)54
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
高さT(mm)22.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
材質黄銅
付属品トラスねじM4×30
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
材質黄銅
質量(g)1.3
仕上素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。
重厚で上品な真鍮製。
クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したロールペーパーホルダーです。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×35プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質黄銅
質量(g)1310
耐荷重(N)50
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)5.6
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質黄銅
質量(g)960
耐荷重(N)50
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
用途木板棚用
差込サイズ(Φmm)9.5
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)12
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
種類その他
チェーン長(mm)150
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途Φ7.5穴用
材質/仕上黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき
質量(g)5.5
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)30
M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
質量(g)0.6
仕上素地
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)11.5
材質黄銅
質量(g)28.3
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
タイプ丸落し
寸法H(mm)16.5
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)36
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)15
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
材質(本体)黄銅
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用
材質黄銅
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。