内装商品 (10) 建具金物 (6) カテゴリ: 建築金物ブランド: LAMP(スガツネ工業)すべて解除
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質 ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 適合扉幅(mm) 2ヶ:800以下、3ヶ850以下 適合扉高さ(mm) 2ヶ:850以下、3ヶ2400以下 ガラス厚(mm) 8~12 耐荷重(N) 2ヶ:441、3ヶ:490 開き角度(度) 160 付属品 十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途 店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質 アルミニウム合金 耐荷重(N) 600 角度(°) 60(アーム) 取付面位置 天板 取付け方法 面付 質量(g) 930 付属品 十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様 60° 壁面面付仕様 PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型 LAMP(スガツネ工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途 店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質 アルミニウム合金 耐荷重(N) 600 角度(°) 90(アーム) 取付面位置 天板 取付け方法 裏止め 質量(g) 423 付属品 十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様 90° 天板裏止め仕様 PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
170型です。
用途 店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質 アルミニウム合金 耐荷重(N) 600 角度(°) 60(アーム) 取付面位置 天板 取付け方法 裏止め 質量(g) 450 付属品 十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様 60° 天板裏止め仕様 PAT
d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業) 7日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上 ヘアライン仕上 耐荷重(N) 80 質量(g) 700 付属品 ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート 備考 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品 十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質 SUS304 形状 特殊 質量(g) 387 耐荷重(N) 138 棚受け金具 その他棚受
ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品 十字穴付皿小ねじM5×18 材質 亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM) 質量(g) 150 種類 関連部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途 建具用 材質 黄銅 形状 通常型 縦(mm) 80 対応ガラス板厚(mm) 8、10
収納フックNF-45D用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 3日以内出荷
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品 取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理) 材質 鋼(SPCC) 質量(g) 40 種類 関連部品 仕上 有色クロメート処理(三価) 付加機能 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業) 当日出荷 から 4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン シリーズ ステンレス鋼シリーズ
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
材質/仕上 アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー) 付属品 取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用) 材質 アルミニウム合金/ABS樹脂 質量(g) 600 仕上 アルマイト処理/ライトグレー 開き方 上開き
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
シリーズ ZweiLシリーズ 付属品 十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 適合扉幅(mm) 900以下 適合扉質量(kg) 50kg/ペア 適合ガラス厚(mm) 8、10
P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業) (2件のレビュー) 当日出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm) 6~10 推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
P&S プレートサポート 4938 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm) 4~23 推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
ガラスドア用自由丁番 丁番取付ねじ LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。
紛失や補修等、必要に応じてお求めください。
用途 M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。 材質 ステンレス鋼 仕上 素地
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります 神棚・袖付 グリーンクロス 税込 ¥ 5,828 ¥ 5,298 バスケットへ
神棚・大天理 グリーンクロス 税込 ¥ 6,488 ¥ 5,898 バスケットへ
神棚・中神明 グリーンクロス 税込 ¥ 9,788 ¥ 8,898 バスケットへ