建築金物 :「SUS棚受け」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)19×6×H475 穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3 板厚(mm)1 関連資料寸法図(0.03MB) 適合寸法(mm)パイプ:Φ38 棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
699 税込769
翌々日出荷

棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)棚受ブラケット
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品取付ネジ 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)476
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)棚受 KLT型
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレス皿タッピング×6 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 板厚(mm)0.8 仕上ヘアーライン 関連資料寸法図(0.05MB) 穴径【ビス穴】Φ4
1個
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)角柱
30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)1.2 棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります