建築金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージーパルテック真鍮 真鍮レールMH3 4.2×7.5
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)12×7.5 長さ(mm)2000 取付真鍮スクリュー釘1.5×20 穴数8ヶ
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA3 6×7.5
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 穴数6ヶ
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールB4 7×9
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)7×9 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 穴数6ヶ
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールMH4 5.5×9
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)15×9 長さ(mm)2000 取付真鍮スクリュー釘1.5×20 穴数8ヶ
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA5 9×12
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)9×12 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6 穴数6ヶ
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールB3 6×7.5
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールC3 5.3×7
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 穴数6ヶ
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込レールN4
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)1820
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA4 7×9
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)7×9 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込角レールMT4
玄関用真鍮製埋込角レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)2000
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込レールP4
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)1820
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮角レール9mm角
真鍮製玄関レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6 穴数6ヶ
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮角レール8mm角
真鍮製玄関レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿5 穴数6ヶ
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)100 仕様ベアリング入
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)80 仕様ベアリング入
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ケージーパルテックVレール
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) クローム+SUS 材質(本体)真鍮クローム+SUS 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様天井付・先入
1個
369 税込406
当日出荷

ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です ワイヤー径(Φmm)1.2 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です ワイヤー径(Φmm)1.2 安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
1本
1,488 税込1,637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケージーパルテック足掛金具
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです 付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本 材質真鍮 高さ(mm)25 仕上クローム 内径A(Φmm)Φ32.3 外径C(Φmm)35.5
1個
699 税込769
4日以内出荷

ケージーパルテック足掛金具
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです 仕上クローム
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質ZDCクローム+SUS+真鍮
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質真鍮クローム+SUS 長さ(mm)100 適合レールC9・C12・CA12・RS9・RA9
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります